266478-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN GHISA GTH 150/20K
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio, antitrac
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:GTH 150/20K
Rubix:160000000081197
Produttore:266478
EAN:4047526266479


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 266478-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN GHISA GTH 150/20K
Supporto: serie LH
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie ALEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: alluminio pressofuso
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2920 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 800 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione