RUOTA 64 150X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644124
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:644124
Rubix:160000000151760
EAN:8007554031896


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 80 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644124
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5190 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1000 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 80 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1000 kg
Diametro della ruota
150 mm