RUOTA 58HT 100X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 582302

SERIE 58HT: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:58/2302
Rubix:999250718022434
Produttore:582302
EAN:8007554284414
RUOTA 58HT 100X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 582302
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58HT 100X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 582302


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58ht
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,16 IVA esclusa
/ Unità
53,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (25)