RUOTA 53 140X37,5 GOMMA COND. NERA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533104AS
SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:533104AS
Rubix:160000000122562
EAN:8007554062968


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 140X37,5 GOMMA COND. NERA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533104AS
Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 660 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 140 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53as |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 140 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione