RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582152
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/2152
Rubix:999250508001052
Produttore:582152


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582152
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione