RUOTA 58GH 400X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581110
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/1110
Rubix:999250718022452
Produttore:581110
EAN:8007554279700


Riepilogo info tecniche
| Diametro della ruota | 400 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 400X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581110
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della ruota | 400 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 660,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 806,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1100 kg
Diametro della ruota
400 mm
Larghezza ruota
100 mm