RUOTA 37 60X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI 371102
SERIE 37: Ruote per collettività in gomma, nucleo in poliammide 6 con parafili
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:371102
Rubix:160000000105119
EAN:8007554025161


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 50 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 24 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 37 60X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI 371102
Ruote in gomma, nucleo in poliammide con parafili
Applicazioni
Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso. Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 50 kg |
| Diametro della ruota | 60 mm |
| Larghezza ruota | 24 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 37 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione