RUOTA 69 125X40 MONOLITICA GHISA 691203
SERIE 69: Ruote monolitiche in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:691203
Rubix:160000000157902
EAN:8007554039793


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 69 125X40 MONOLITICA GHISA 691203
Ruote monolitiche in ghisa meccanica
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per alte portate. La versione con mozzo con foro boccola è resistente a temperature tra -40 °C e +400 °C, ed è quindi particolarmente indicata per forni di cottura (solo se abbinata a supporti specifici per alte temperature). Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per officine meccaniche, forni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1120 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | ghisa |
| Serie | 69 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 125 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione