RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE MHD 588406
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8406
Rubix:999250508001053
Produttore:588406


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE MHD 588406
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE MHD
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione