RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584153
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4153
Rubix:999250718022421
Produttore:584153
EAN:8007554278321


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 550 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584153
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 550 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
550 kg
Diametro della ruota
125 mm
Larghezza ruota
38 mm