RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641124

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:64/1124
Rubix:999250718022331
Produttore:641124
EAN:8007554256817
RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641124
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641124


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,32 IVA esclusa
/ Unità
73,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (27)