RUOTA 58 250X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG EHD 588177
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8177
Rubix:999250718022370
Produttore:588177
EAN:8007554287033


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58 250X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EEG EHD 588177
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE EHD
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 653,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 797,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione