RUOTA 58HT 125X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 584303
SERIE 58HT: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4303
Rubix:999250718022411
Produttore:584303
EAN:8007554280553


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58HT 125X40 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO 584303
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 450 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione