RUOTA 53 150X40 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531111
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:531111
Rubix:160000000122474
EAN:8007554028216


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 170 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 150X40 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531111
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 170 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Capacità di carico
170 kg
Diametro della ruota
150 mm