Riferimenti
LAG:24001
Rubix:160000001426514
Dettagli del prodotto : RUOTA Z 80X20/18 CC SPG M22 24001
Serie Ruota Z
Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Ruota con un solo cuscinetto a sfere.
Serie Supporto M22
Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.
Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. e mozzo in ghisa. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Ruota con un solo cuscinetto a sfere.
Serie Supporto M22
Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

