RUOTA 58GH 300X78 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584168
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4168
Rubix:999250718022415
Produttore:584168
EAN:8007554278536


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 300X78 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584168
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 2400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
2400 kg
Diametro della ruota
300 mm
Larghezza ruota
78 mm