RUOTA 72 100X40 GOMMA SILICONICA ALTA TEMP. NUCLEO ALLUMINIO 722152
SERIE 72GS: Ruote con rivestimento in gomma siliconica antimacchia di colore rosso, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:722152
Rubix:160000000161438
EAN:8007554051993


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 80 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 72 100X40 GOMMA SILICONICA ALTA TEMP. NUCLEO ALLUMINIO 722152
Ruote in gomma siliconica per alta temperatura, nucleo in alluminio
Applicazioni
La serie è adatta all'utilizzo a temperature comprese tra -30 e +250C; è quindi particolarmente indicata per l'utilizzo in forni di panificazione. Ha ottime caratteristiche di elasticità e garantisce un agevole superamento degli ostacoli anche su pavimentazioni sconnesse.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 430 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 80 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 72gs |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 100 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione