RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642155

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:642155
Rubix:160000000151474
EAN:8007554054451
RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642155

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642155


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3020 g
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
180 mm
180 mm
67,79 IVA esclusa
/ Unità
82,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

900 kg

Diametro della ruota

180 mm

Larghezza ruota