RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 683104

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:683104
Rubix:160000000156962
EAN:8007554037164
RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 683104
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 683104


Ruote monolitiche in poliammide 6

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso510 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettorulli
150 mm
150 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,65 IVA esclusa
/ Unità
17,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (17)