RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 588303
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8303
Rubix:999250508001043
Produttore:588303


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 588303
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE MHD
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione