RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641146

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:64/1146
Rubix:999250718022323
Produttore:641146
EAN:8007554261866
RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641146
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico1400 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641146


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico1400 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Mostra UNSPSC / ECL@SS
141,35 IVA esclusa
/ Unità
172,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (27)