RUOTA 64 300X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641148

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:64/1148
Rubix:999250718022322
Produttore:641148
EAN:8007554261903
RUOTA 64 300X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641148
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico2500 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X100 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641148


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico2500 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota100 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Mostra UNSPSC / ECL@SS
293,10 IVA esclusa
/ Unità
357,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (27)