RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA PT CON FRENO REGIST. 589904

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:58/9904
Rubix:999250508001045
Produttore:589904
RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA PT CON FRENO REGIST. 589904
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA PT CON FRENO REGIST. 589904


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
Mostra UNSPSC / ECL@SS
138,19 IVA esclusa
/ Unità
168,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota

selezionare le varianti (2)