RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 654101

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:654101
Rubix:160000000153736
EAN:8007554032497
RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 654101

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 654101


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota25 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
80 mm
80 mm
10,95 IVA esclusa
/ Unità
13,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota