RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 652101
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:652101
Rubix:160000000153394
EAN:8007554032374


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 80X25 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO 652101
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 80 mm | |
| 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore