847073-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN ACCIAIO INOX. ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP-FIX RUOTA CO LEX-PATH 100G-FI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LEX-PATH 100G-FI
Rubix:160000000171897
Produttore:847073
EAN:4047526126940


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 847073-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN ACCIAIO INOX. ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP-FIX RUOTA CO LEX-PATH 100G-FI
Supporto: serie LK
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 719 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 125 mm | |
| 30 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione