RUOTA 58HT 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EEG MHD 585176
SERIE 58HT: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/5176
Rubix:999250718022403
Produttore:585176
EAN:8007554288313


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58HT 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EEG MHD 585176
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 354,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 432,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione