RUOTA 58GH 250X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581107
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/1107
Rubix:999250718022455
Produttore:581107
EAN:8007554279625


Riepilogo info tecniche
| Diametro della ruota | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 250X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581107
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della ruota | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
350 kg
Diametro della ruota
250 mm
Larghezza ruota
50 mm