RUOTA 69 200X45 MONOLITICA GHISA 691106
SERIE 69: Ruote monolitiche in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:691106
Rubix:160000000157899
EAN:8007554039779


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 69 200X45 MONOLITICA GHISA 691106
Ruote monolitiche in ghisa meccanica
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per alte portate. La versione con mozzo con foro boccola è resistente a temperature tra -40 °C e +400 °C, ed è quindi particolarmente indicata per forni di cottura (solo se abbinata a supporti specifici per alte temperature). Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per officine meccaniche, forni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3340 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1400 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 45 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | ghisa |
| Serie | 69 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 200 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione