RUOTA 58GH 80X28 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 586851

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/6851
Rubix:999250718022388
Produttore:586851
EAN:8007554285848
RUOTA 58GH 80X28 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 586851

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 80X28 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 586851


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota28 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
46,81 IVA esclusa
/ Unità
57,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

350 kg

Diametro della ruota

80 mm

Larghezza ruota

28 mm