RUOTA 58GH 300X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581128
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/1128
Rubix:999250718022446
Produttore:581128
EAN:8007554289136


Riepilogo info tecniche
| Diametro della ruota | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 80 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 300X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 581128
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della ruota | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 80 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 345,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 421,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1900 kg
Diametro della ruota
300 mm
Larghezza ruota
80 mm