RUOTA 63 250X60 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 634128
SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:634128
Rubix:160000000147281
EAN:8007554031292


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 63 250X60 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO ACCIAIO FORGIATO 634128
Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in acciaio forgiato
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7750 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1500 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 63 |
| Tipo di cuscinetto | sede cuscinetto |
| 250 mm | |
| 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 238,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 291,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione