754816-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVES LKPA-VSTH 50K

Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in materiale sintetico Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LKPA-VSTH 50K
Rubix:160000000166078
Produttore:754816
EAN:4047526106171
754816-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVES LKPA-VSTH 50K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 754816-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVES LKPA-VSTH 50K


Supporto: serie LKRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso659 g
Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota33 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
73 mm
33 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 33,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione