RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642354

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:642354
Rubix:160000000151526
EAN:8007554055113
RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642354

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642354


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2480 g
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
150 mm
150 mm
53,09 IVA esclusa
/ Unità
64,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

700 kg

Diametro della ruota

150 mm

Larghezza ruota