758683-RUOTE MOTRICI PER IMPILATORI E CARRELLI ELEVATORI RB 250X100/80-5
Ruota motrice per alte portate, con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:RB 250x100/80-5
Rubix:160000000166986
Produttore:758683
EAN:4047526118372




Riepilogo info tecniche
| Diametro della ruota | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 758683-RUOTE MOTRICI PER IMPILATORI E CARRELLI ELEVATORI RB 250X100/80-5
Rivestimento:
- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A
- forza di spinta molto bassa
- portata dinamica elevata
- elevata resistenza all’abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il corpo ruota
- robusta ghisa grigia o ghisa a grafite sferoidale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8262 g |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 100 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 152,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione