RUOTA 53 125X37,5 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533103
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:533103
Rubix:160000000122559
EAN:8007554028346


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 130 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 125X37,5 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533103
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 540 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 130 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| 125 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
130 kg
Diametro della ruota
125 mm