RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 683413

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:683413
Rubix:160000000156990
EAN:8007554047170
RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 683413
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 683413


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso610 g
Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
125 mm
125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,36 IVA esclusa
/ Unità
28,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (13)