RUOTA 60 250X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 608228
SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con cuscinetti a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:60/8228
Rubix:160000000142150
Produttore:608228


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 60 250X50 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 608228
Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra P
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 60cc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione