RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 584853

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/4853
Rubix:999250508001047
Produttore:584853
RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 584853

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 584853


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra P freno anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
85,06 IVA esclusa
/ Unità
103,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota