RUOTA 53 100X30 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533122

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:533122
Rubix:160000000122579
EAN:8007554054765
RUOTA 53 100X30 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533122

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 100X30 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533122


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Capacità di carico80 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettorulli
100 mm
100 mm
4,19 IVA esclusa
/ Unità
5,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

80 kg

Diametro della ruota

100 mm

Larghezza ruota