RUOTA 58AL 125X35 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P-PT 588603
SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8603
Rubix:999250709020588
Produttore:588603
EAN:8007554285947


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 125X35 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P-PT 588603
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58al |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione