RUOTA 58 400X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE EHD 588410
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8410
Rubix:999250718022354
Produttore:588410
EAN:8007554287606


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 400 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58 400X100 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE EHD 588410
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE EHD
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 400 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 922,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1125,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione