RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582154

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:58/2154
Rubix:999250508001049
Produttore:582154
RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582154
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 582154


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
Mostra UNSPSC / ECL@SS
74,69 IVA esclusa
/ Unità
91,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (5)