41475-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-V 202R

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in lamiera d’acciaio, versione rinforzata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:L-V 202R
Rubix:160000000107560
Produttore:41475
EAN:4047526041472
41475-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-V 202R

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico205 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 41475-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-V 202R


Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie V

  • anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore nero
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3600 g
Capacità di carico205 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
235 mm
50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
59,26 IVA esclusa
/ Unità
72,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota