613877-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE E BLOCCAGGIO STOP-FIX RUOT LKRA-POA 80G-FI-GS12

Ruota con supporto girevole in acciaio elettrosaldato per alte portate, con bloccaggio direzionale Ruota in ghisa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LKRA-POA 80G-FI-GS12
Rubix:160000000143478
Produttore:613877
EAN:4047526613877
613877-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE E BLOCCAGGIO STOP-FIX RUOT LKRA-POA 80G-FI-GS12

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico120 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 613877-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE E BLOCCAGGIO STOP-FIX RUOT LKRA-POA 80G-FI-GS12


Supporto: serie LO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • perno centrale saldato, avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • guarnizione del gruppo rotante con sede a labirinto
  • ingrassatore

Ruota: serie G

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +120 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • garantire una lubrificazione adeguata ad intervalli regolari per la versione con foro passante
  • lubrificare in base alla temperatura di applicazione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso570 g
Capacità di carico120 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota32 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
108 mm
32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
€ 28,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione