RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 582014

SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/2014
Rubix:999250718022444
Produttore:582014
EAN:8007554284377
RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 582014

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO 582014


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58al
61,59 IVA esclusa
/ Unità
75,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota