RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584154

SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:58/4154
Rubix:999250718022420
Produttore:584154
EAN:8007554278413
RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584154

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 150X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584154


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico900 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58gh
64,86 IVA esclusa
/ Unità
79,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

900 kg

Diametro della ruota

150 mm

Larghezza ruota

50 mm