RUOTA 63 150X50 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA 634154

SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:634154
Rubix:160000000147286
EAN:8007554059234
RUOTA 63 150X50 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA 634154

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 63 150X50 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA 634154


Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2280 g
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie63
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
150 mm
150 mm
77,78 IVA esclusa
/ Unità
94,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota