234674-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT LK-G 80G
Ruota con supporto istituzionale girevole con attacco a foro centrale, con espansore in metallo, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico, con parafili in acciaio, elettro-conduttiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LK-G 80G
Rubix:160000000075554
Produttore:234674
EAN:4047526234676


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 234674-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT LK-G 80G
Supporto: serie LKRA
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie VPA
- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore nero, Non macchia al contatto
- centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1250 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 250 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | ghisa |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | argento |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 110 mm | |
| 25 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione