RUOTA 53 200X50 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533106

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:533106
Rubix:160000000122565
EAN:8007554028377
RUOTA 53 200X50 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533106

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico230 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 200X50 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 533106


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1810 g
Capacità di carico230 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettorulli
200 mm
200 mm
14,36 IVA esclusa
/ Unità
17,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

230 kg

Diametro della ruota

200 mm

Larghezza ruota